Fluke - Fluke-700M20TH kit de flexible de pression premium avec raccords M20 - FLUKE-700M20TH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - mécanique
sortie de type connecteur - autre
peut être utilisé avec un multimètre - Non
utilisable avec une pince ampèremétrique - Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969784382
Réf. Sonepar
00131000371
Réf. Fournisseur
FLUKE-700M20TH
Réf. Commerciale
Fluke
type d'adaptateur:
mécanique
sortie de type connecteur:
autre
peut être utilisé avec un multimètre:
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Non
utilisable un analyseur de puissance:
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Oui
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
avec coffret/étui:
Non
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de tuyau de test de transmetteur de pression de qualité supérieure facile à utiliser pour une utilisation avec des connexions femelles M20.