Fluke - Fluke-700PCK kit d'étalonnage de Module de pression FLUKE série 700PXX et 750PXX - FLUKE-700PCK

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-700PCK kit d'étalonnage de Module de pression FLUKE série 700PXX et 750PXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - optique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 250 V

  • entrée de type connecteur - BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F)

  • sortie de type connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969042437

Réf. Sonepar

00131904243

Réf. Fournisseur

FLUKE-700PCK

Marque

Fluke

type d'adaptateur:

optique

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

250 V

entrée de type connecteur:

BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F)

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Oui

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension d'entrée max.:

250 V

avec coffret/étui:

Oui

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Kit d'étalonnage de module de pression FLUKE série 700PXX et 750PXX comprenant logiciel et interface

Les Atouts de l'article:

Le kit Fluke 700PCK permet d'étalonner les modules de pression auprès de votre installation en utilisant vos propres normes de précision en matière de pression.