Fluke - Fluke-700PTP-1 Pompe de test pneumatique -0,96 à 40 bar avec raccords - FLUKE-700PTP-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'adaptateur - mécanique
sortie de type connecteur - autre
peut être utilisé avec un multimètre - Non
utilisable avec une pince ampèremétrique - Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969397711
Réf. Sonepar
00131939771
Réf. Fournisseur
FLUKE-700PTP-1
Marque
Fluke
type d'adaptateur:
mécanique
sortie de type connecteur:
autre
peut être utilisé avec un multimètre:
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Non
utilisable un analyseur de puissance:
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Oui
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
avec coffret/étui:
Non
longueur:
220 mm
largeur:
122 mm
hauteur:
89 mm
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non


