Fluke - Fluke-700RG31 Manomètr de référence -0,97 à + 690 bar précision 0,04% - FLUKE-700RG31

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-700RG31 Manomètr de référence -0,97 à + 690 bar précision 0,04%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille raccord de processus - 1/4 pouce

  • plage de mesure - -0.97...690

  • montage manomètre - direct

  • matériau raccord de processus - acier inoxydable

  • raccordement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969674225

Réf. Sonepar

00131000078

Réf. Fournisseur

FLUKE-700RG31

Réf. Commerciale

Fluke

taille raccord de processus:

1/4 pouce

plage de mesure:

-0.97...690

montage manomètre:

direct

matériau raccord de processus:

acier inoxydable

raccordement:

autre

échelle du cadran (pression):

autre

unité de pression:

bar/psi

classe de précision selon EN:

autre

matériau vitre:

plastique

température ambiante max.:

55 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

Manomètre de référence -0,97 à + 690 bar précision 0,04% avec interface de communication; compatible liquide et gaz, indice ATEX :II3GExnAIIBT6

Les Atouts de l'article:

Que vous cherchiez à connecter une pompe de test hydraulique ou pneumatique, les calibrateurs de manomètre de précision Fluke 700G constitue une solution d’étalonnage complète avec: 23 manomètres de ±10 inH2O/20 mbar à 10 000 psi/690 bar