Fluke - Fluke-700TLK kit de cordons process + pinces crocodiles et à crochet + sacoche - FLUKE-700TLK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969565608
Réf. Sonepar
00131956560
Réf. Fournisseur
FLUKE-700TLK
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Oui
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
FLUKE-700TLK, KIT DE CÂBLES DE TEST DE LUXE POUR L'ÉTALONNAGE DE PROCESSUS


