Fluke - Fluke-700TTH5K kit premium flexible et raccords pression nominale 340 bar - FLUKE-700TTH5K

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-700TTH5K kit premium flexible et raccords pression nominale 340 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - mécanique

  • sortie de type connecteur - autre

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969784375

Réf. Sonepar

00131000375

Réf. Fournisseur

FLUKE-700TTH5K

Réf. Commerciale

Fluke

type d'adaptateur:

mécanique

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Oui

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

kit premium flexible et raccords pression nominale 340 bar + 700THT-1 + rouleau téflon

Les Atouts de l'article:

Kits de tuyaux de test de transmetteur de pression haut de gamme faciles à utiliser pour une utilisation avec un calibrateur ou une pompe de test; 5 000 psi.