Fluke - Fluke-712B/EN Calibrateur de température Pt100 et sondes résistives RTD - FLUKE-712B/EN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage multiple - Oui
mémoire de valeur mesurée - Non
interface - Non
nombre de canaux - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969686402
Réf. Sonepar
00131000151
Réf. Fournisseur
FLUKE-712B/EN
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
numérique
affichage multiple:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
nombre de canaux:
1
indication analogique en barres:
Non
tension 0 mV ... 100 mV:
Non
tension 0 V ... +/- 300 mV:
Non
tension 0 V ... 3 V:
Non
tension 0 V ... 10 V:
Non
tension 0 V ... 15 V:
Non
plus petite résolution, tension:
0,01 mV
courant 0 mA ... 24 mA:
Non
résistance:
Oui
transmetteur de résistance max.:
4000 Ohm
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type L:
Non
thermo-élément type U:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément RTD:
Oui
thermo-élément RTD PT100:
Oui
thermo-élément RTD PT1000:
Oui
thermo-élément RTD Ni100:
Non
thermo-élément RTD Ni1000:
Non
groupes de fréquence et d'impulsions:
Non
mesurer la pression:
Non
donner la pression (pompe de refoulement ext.):
Non
fonctions rampe et escaliers:
Oui
mesure et génération simultanées:
Oui
plage de mesure de la tension max. CC:
30 V
plage de mesure du courant max. CC:
0.024 A
plus petite résolution, courant continu:
1 µA
plage de mesure de la résistance max.:
4000 Ohm
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
logiciel d'étalonnage:
Non
Les Atouts de l'article:
Le calibrateur 712B est un instrument de test idéal pour les professionnels de l'étalonnage de température RTD qui exigent un calibrateur extrêmement précis; simple d'utilisation et à fonction unique.