Fluke - Fluke 718 100US Calibrateur de pression 7 bar, pompe manuelle intégrée, cordons - FLUKE-718 100US


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage multiple - Oui
mémoire de valeur mesurée - Non
interface - Non
nombre de canaux - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969062091
Réf. Sonepar
00131906209
Réf. Fournisseur
FLUKE-718 100US
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
numérique
affichage multiple:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
nombre de canaux:
1
indication analogique en barres:
Non
tension 0 mV ... 100 mV:
Non
tension 0 V ... +/- 300 mV:
Non
tension 0 V ... 3 V:
Non
tension 0 V ... 10 V:
Non
tension 0 V ... 15 V:
Non
courant 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, courant:
0,001 mA
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, source de courant:
0,001 mA
résistance:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type L:
Non
thermo-élément type U:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément RTD:
Non
thermo-élément RTD PT100:
Non
thermo-élément RTD PT1000:
Non
thermo-élément RTD Ni100:
Non
thermo-élément RTD Ni1000:
Non
groupes de fréquence et d'impulsions:
Non
mesurer la pression:
Oui
donner la pression (pompe de refoulement ext.):
Non
fonctions rampe et escaliers:
Oui
mesure et génération simultanées:
Oui
plage de mesure du courant max. CC:
0.024 A
plus petite résolution, courant continu:
1 µA
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
logiciel d'étalonnage:
Non
Les Atouts de l'article:
FLUKE-718 100US, CALIBRATEUR DE PRESSION 100 PSIG ÉTATS-UNIS