Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - Fluke-71X-TRAP filtre à liquides et particules jusqu'à 35 bar - FLUKE-71X-TRAP

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-71X-TRAP filtre à liquides et particules jusqu'à 35 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - mécanique

  • entrée de type connecteur - autre

  • sortie de type connecteur - autre

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969682336

Réf. Sonepar

00131000098

Réf. Fournisseur

FLUKE-71X-TRAP

Marque

Fluke

type d'adaptateur:

mécanique

entrée de type connecteur:

autre

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Oui

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Filtre à liquides et particules,purgeur, plage de pression de 0 à 35 bar, connexion 3/8 BSP Femelle, 3/8 BSP mâle

Les Atouts de l'article:

Filtre à poussière liquide pour Fluke 718 et 719 PRO