Fluke - Fluke-721-3605 Calibrateur de pression double entrées 2,48 bar / 34 bar - FLUKE-721-3605

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage multiple - Oui

  • mémoire de valeur mesurée - Non

  • interface - Non

  • nombre de canaux - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969673914

Réf. Sonepar

00131000057

Réf. Fournisseur

FLUKE-721-3605

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

numérique

affichage multiple:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

nombre de canaux:

2

indication analogique en barres:

Non

tension 0 mV ... 100 mV:

Non

tension 0 V ... +/- 300 mV:

Non

tension 0 V ... 3 V:

Non

tension 0 V ... 10 V:

Non

tension 0 V ... 15 V:

Non

courant 0 mA ... 24 mA:

Oui

plus petite résolution, courant:

0,001 mA

source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA:

Oui

plus petite résolution, source de courant:

0,001 mA

résistance:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type L:

Non

thermo-élément type U:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément RTD:

Oui

thermo-élément RTD PT100:

Oui

thermo-élément RTD PT1000:

Non

thermo-élément RTD Ni100:

Non

thermo-élément RTD Ni1000:

Non

groupes de fréquence et d'impulsions:

Non

mesurer la pression:

Oui

donner la pression (pompe de refoulement ext.):

Oui

fonctions rampe et escaliers:

Oui

mesure et génération simultanées:

Oui

plage de mesure de la tension max. CC:

30 V

plus petite résolution, tension continue:

1 mV

plage de mesure du courant max. CC:

0.024 A

plus petite résolution, courant continu:

1 µA

logiciel d'étalonnage:

Non

Calibrateur double entrées 2,48 bar / 34 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure T°C RTD en option, compatible module externe

Les Atouts de l'article:

Le calibrateur de pression de précision Fluke 721 fournit un étalonnage de la pression et une mesure de la température pour les applications de transactions commerciales