Fluke - FLUKE-725/FPC EU, Calibrateur de process Fluke-725 avec Fluke Premium Care 1 an - FLUKE-725/FPC EU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage multiple - Oui
mémoire de valeur mesurée - Oui
interface - Oui
nombre de canaux - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112123638
Réf. Sonepar
00131212363
Réf. Fournisseur
FLUKE-725/FPC EU
Marque
Fluke
indication:
numérique
affichage multiple:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
nombre de canaux:
1
indication analogique en barres:
Non
tension 0 mV ... 100 mV:
Non
tension 0 V ... +/- 300 mV:
Non
tension 0 V ... 3 V:
Non
tension 0 V ... 10 V:
Oui
tension 0 V ... 15 V:
Non
plus petite résolution, tension:
0,01 mV
courant 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, courant:
0,001 mA
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, source de courant:
0,001 mA
résistance:
Oui
transmetteur de résistance max.:
3200 Ohm
thermo-élément type J:
Oui
thermo-élément type K:
Oui
thermo-élément type T:
Oui
thermo-élément type E:
Oui
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type L:
Oui
thermo-élément type U:
Oui
thermo-élément type N:
Oui
thermo-élément RTD:
Oui
thermo-élément RTD PT100:
Oui
thermo-élément RTD PT1000:
Oui
thermo-élément RTD Ni100:
Non
thermo-élément RTD Ni1000:
Non
groupes de fréquence et d'impulsions:
Oui
fréquence max.:
10000 Hz
mesurer la pression:
Oui
donner la pression (pompe de refoulement ext.):
Oui
fonctions rampe et escaliers:
Oui
mesure et génération simultanées:
Oui
plage de mesure de la tension max. CC:
30 V
plus petite résolution, tension continue:
0,01 mV
plage de mesure du courant max. CC:
0.024 A
plus petite résolution, courant continu:
1 µA
plage de mesure de la résistance max.:
3200 Ohm
plus petite résolution, résistance:
0,01 ohm
logiciel d'étalonnage:
Non
Les Atouts de l'article:
En associant le calibrateur de process multifonction Fluke 725 au programme d’assistance Fluke Premium Care, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement autant que possible. Le calibrateur de process multifonctions Fluke725 est un calibrateur de terrain puissant, désormais très facile à utiliser. Le programme d’assistance Fluke Premium Care fournit une couverture supérieure à votre garantie standard pour des éléments tels que : couverture contre les dommages accidentels, étalonnage express et remplacement ou réparation des accessoires endommagés.


