Fluke - FLUKE-726/FPC EU, Calibrateur de process Fluke-726 avec Fluke Premium Care 1 an - FLUKE-726/FPC EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage multiple - Oui
mémoire de valeur mesurée - Oui
interface - Oui
nombre de canaux - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112123621
Réf. Sonepar
00131212362
Réf. Fournisseur
FLUKE-726/FPC EU
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
numérique
affichage multiple:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
nombre de canaux:
1
indication analogique en barres:
Non
tension 0 mV ... 100 mV:
Non
tension 0 V ... +/- 300 mV:
Non
tension 0 V ... 3 V:
Non
tension 0 V ... 10 V:
Oui
tension 0 V ... 15 V:
Non
plus petite résolution, tension:
0,01 mV
courant 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, courant:
0,001 mA
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, source de courant:
0,001 mA
résistance:
Oui
transmetteur de résistance max.:
4000 Ohm
thermo-élément type J:
Oui
thermo-élément type K:
Oui
thermo-élément type T:
Oui
thermo-élément type E:
Oui
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type L:
Oui
thermo-élément type U:
Oui
thermo-élément type N:
Oui
thermo-élément RTD:
Oui
thermo-élément RTD PT100:
Oui
thermo-élément RTD PT1000:
Oui
thermo-élément RTD Ni100:
Non
thermo-élément RTD Ni1000:
Non
groupes de fréquence et d'impulsions:
Oui
fréquence max.:
15000 Hz
mesurer la pression:
Oui
donner la pression (pompe de refoulement ext.):
Oui
fonctions rampe et escaliers:
Oui
mesure et génération simultanées:
Oui
plage de mesure de la tension max. CC:
30 V
plus petite résolution, tension continue:
0,01 mV
plage de mesure du courant max. CC:
0.024 A
plus petite résolution, courant continu:
1 µA
plage de mesure de la résistance max.:
4000 Ohm
plus petite résolution, résistance:
0,01 ohm
logiciel d'étalonnage:
Non
Les Atouts de l'article:
En associant le calibrateur de process multifonction de précision Fluke 726 au programme d’assistance Fluke Premium Care, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement autant que possible. Calibrateur de process multifonction