Fluke - Fluke-750P00 Module de pression différentiel de 0 à 2.5 mbar, précision 0,15 % - FLUKE-750P00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - autre
plage de mesure - 0...250 Pa
indice de protection (IP) - autre
adapté à l'air - Oui
convient pour l'eau - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969673297
Réf. Sonepar
00131000153
Réf. Fournisseur
FLUKE-750P00
Réf. Commerciale
Fluke
signal de sortie:
autre
plage de mesure:
0...250 Pa
indice de protection (IP):
autre
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Non
adapté aux gaz:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Non
adapté à l'huile:
Non
convient au glycol:
Non
convient pour la vapeur:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
dimension du filetage:
autre
raccordement:
filetage femelle, conique (NPT)
élément de mesure:
piézo
hauteur:
110 mm
largeur:
94 mm
profondeur:
45 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
La mesure de pression avec les modules de pression Fluke série 750P s’effectue très facilement. Les modules de pression Fluke Série 750P transformeront votre calibrateur multifonction Fluke en véritable calibrateur de pression.