Fluke - Fluke-750P09EX Module de pression relatif ATEX de 0 à 100 bar,précision 0,0175% - FLUKE-750P09EX

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-750P09EX  Module de pression relatif ATEX de 0 à 100 bar,précision 0,0175%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - autre

  • plage de mesure - 0...1e+007 Pa

  • indice de protection (IP) - autre

  • adapté à l'air - Oui

  • convient pour l'eau - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969769396

Réf. Sonepar

00131976939

Réf. Fournisseur

FLUKE-750P09EX

Réf. Commerciale

Fluke

signal de sortie:

autre

plage de mesure:

0...1e+007 Pa

indice de protection (IP):

autre

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Non

adapté aux gaz:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Oui

adapté à l'huile:

Non

convient au glycol:

Non

convient pour la vapeur:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Oui

dimension du filetage:

autre

raccordement:

filetage femelle, conique (NPT)

élément de mesure:

piézo

hauteur:

110 mm

largeur:

94 mm

profondeur:

45 mm

Module de pression relatif ATEX de 0 à 100 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721

Les Atouts de l'article:

A complete family of pressure modules. Fluke 750P Series Pressure Modules will turn your Fluke multifunction calibrator into a full-fledged pressure calibrator.