Fluke - Fluke-750P22 Module de pression relatif de 0 -70 mbar; précision 0,05% - FLUKE-750P22


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - autre
plage de mesure - 0...7000 Pa
indice de protection (IP) - autre
adapté à l'air - Oui
convient pour l'eau - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969673310
Réf. Sonepar
00131000165
Réf. Fournisseur
FLUKE-750P22
Réf. Commerciale
Fluke
signal de sortie:
autre
plage de mesure:
0...7000 Pa
indice de protection (IP):
autre
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Non
adapté aux gaz:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Oui
adapté à l'huile:
Non
convient au glycol:
Non
convient pour la vapeur:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
dimension du filetage:
autre
raccordement:
filetage femelle, conique (NPT)
élément de mesure:
piézo
hauteur:
110 mm
largeur:
94 mm
profondeur:
45 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
La mesure de pression avec les modules de pression Fluke série 750P s’effectue très facilement. Les modules de pression Fluke Série 750P transformeront votre calibrateur multifonction Fluke en véritable calibrateur de pression.