Fluke - Fluke-750PD3 Module de pression à double gamme de -350 à +350 mbar, +/- 0,03% - FLUKE-750PD3

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-750PD3 Module de pression à double gamme de -350 à +350 mbar, +/- 0,03%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - autre

  • plage de mesure - -35000...35000 Pa

  • indice de protection (IP) - autre

  • adapté à l'air - Oui

  • convient pour l'eau - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969673563

Réf. Sonepar

00131000185

Réf. Fournisseur

FLUKE-750PD3

Réf. Commerciale

Fluke

signal de sortie:

autre

plage de mesure:

-35000...35000 Pa

indice de protection (IP):

autre

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Non

adapté aux gaz:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Non

adapté à l'huile:

Non

convient au glycol:

Non

convient pour la vapeur:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

dimension du filetage:

autre

raccordement:

filetage femelle, conique (NPT)

élément de mesure:

piézo

hauteur:

110 mm

largeur:

94 mm

profondeur:

45 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

Module de pression à double gamme de -350 à +350 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721

Les Atouts de l'article:

La mesure de pression avec les modules de pression Fluke série 750P s’effectue très facilement. Les modules de pression Fluke Série 750P transformeront votre calibrateur multifonction Fluke en véritable calibrateur de pression.