Fluke - Fluke-750RD6 Module de pression relatif à double gamme de -1 à 7 bar 0,01% - FLUKE-750RD6

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-750RD6 Module de pression relatif à double gamme de -1 à 7 bar 0,01%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - autre

  • plage de mesure - -80000...700000 Pa

  • indice de protection (IP) - autre

  • adapté à l'air - Oui

  • convient pour l'eau - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969673730

Réf. Sonepar

00131000205

Réf. Fournisseur

FLUKE-750RD6

Réf. Commerciale

Fluke

signal de sortie:

autre

plage de mesure:

-80000...700000 Pa

indice de protection (IP):

autre

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Non

adapté aux gaz:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Oui

adapté à l'huile:

Non

convient au glycol:

Non

convient pour la vapeur:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

dimension du filetage:

autre

raccordement:

filetage femelle, conique (NPT)

élément de mesure:

piézo

hauteur:

110 mm

largeur:

94 mm

profondeur:

45 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

Module de pression relatif à double gamme de -1 à 7 bar 0,01% robuste, câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721

Les Atouts de l'article:

La mesure de pression avec les modules de pression Fluke série 750P s’effectue très facilement. Les modules de pression Fluke Série 750P transformeront votre calibrateur multifonction Fluke en véritable calibrateur de pression.