Fluke - FLUKE-754/FPC EU, Calibrateur de process Fluke-754 avec Fluke Premium Care 1 an - FLUKE-754/FPC EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage multiple - Oui
mémoire de valeur mesurée - Oui
interface - Oui
nombre de canaux - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112123614
Réf. Sonepar
00131212361
Réf. Fournisseur
FLUKE-754/FPC EU
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
numérique
affichage multiple:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
nombre de canaux:
1
indication analogique en barres:
Non
tension 0 mV ... 100 mV:
Oui
tension 0 V ... +/- 300 mV:
Non
tension 0 V ... 3 V:
Oui
tension 0 V ... 10 V:
Non
tension 0 V ... 15 V:
Oui
plus petite résolution, tension:
0,001 mV
courant 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, courant:
0,001 mA
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, source de courant:
0,001 mA
résistance:
Oui
transmetteur de résistance max.:
10000 Ohm
thermo-élément type J:
Oui
thermo-élément type K:
Oui
thermo-élément type T:
Oui
thermo-élément type E:
Oui
thermo-élément type R:
Oui
thermo-élément type S:
Oui
thermo-élément type B:
Oui
thermo-élément type L:
Oui
thermo-élément type U:
Oui
thermo-élément type N:
Oui
thermo-élément RTD:
Oui
thermo-élément RTD PT100:
Oui
thermo-élément RTD PT1000:
Oui
thermo-élément RTD Ni100:
Non
thermo-élément RTD Ni1000:
Non
groupes de fréquence et d'impulsions:
Oui
fréquence max.:
50000 Hz
mesurer la pression:
Oui
donner la pression (pompe de refoulement ext.):
Oui
fonctions rampe et escaliers:
Oui
mesure et génération simultanées:
Oui
plus petite résolution, tension alternative:
0,001 mV
plage de mesure de la tension max. CC:
300 V
plus petite résolution, tension continue:
0,01 mV
plage de mesure du courant max. CC:
0.1 A
plus petite résolution, courant continu:
1 µA
plage de mesure de la résistance max.:
10000 Ohm
plus petite résolution, résistance:
0,01 ohm
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
logiciel d'étalonnage:
Oui
Les Atouts de l'article:
En associant le calibrateur de process à mémoire Fluke 754 au programme d’assistance Fluke Premium Care, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement autant que possible. Le Fluke 754 avec communication HART® peut vous faire gagner du temps, qu'il s'agisse de l'étalonnage des instruments, de la résolution d'un problème ou de l'entretien courant. Le programme d’assistance Fluke Premium Care fournit une couverture supérieure à votre garantie standard pour des éléments tels que : couverture contre les dommages accidentels, étalonnage express et remplacement ou réparation des accessoires endommagés.