Fluke - Fluke 771 Pince de process 4-20 mA à lecture directe avec sacoche - FLUKE-771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage multiple - Oui
mémoire de valeur mesurée - Non
interface - Non
nombre de canaux - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969349697
Réf. Sonepar
00131934969
Réf. Fournisseur
FLUKE-771
Marque
Fluke
indication:
numérique
affichage multiple:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
nombre de canaux:
1
indication analogique en barres:
Non
tension 0 mV ... 100 mV:
Non
tension 0 V ... +/- 300 mV:
Non
tension 0 V ... 3 V:
Non
tension 0 V ... 10 V:
Non
tension 0 V ... 15 V:
Non
courant 0 mA ... 24 mA:
Non
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA:
Oui
résistance:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type L:
Non
thermo-élément type U:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément RTD:
Non
thermo-élément RTD PT100:
Non
thermo-élément RTD PT1000:
Non
thermo-élément RTD Ni100:
Non
thermo-élément RTD Ni1000:
Non
groupes de fréquence et d'impulsions:
Non
mesurer la pression:
Non
fonctions rampe et escaliers:
Oui
mesure et génération simultanées:
Non
plage de mesure du courant max. CC:
0.1 A
plus petite résolution, courant continu:
10 µA
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
logiciel d'étalonnage:
Non
Les Atouts de l'article:
La pince Fluke 711 offre toutes les fonctionnalités de base que vous êtes en droit d’attendre d’une pince milliampèremétrique. Elle mesure des signaux de 4 à 20 mA "sans déconnecter la boucle".


