Fluke - Fluke-789/E Multimètre complet avec calibrateur générateur 4-20 mA intégré - FLUKE-789/E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage multiple - Oui
mémoire de valeur mesurée - Non
interface - Oui
nombre de canaux - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969590396
Réf. Sonepar
00131911219
Réf. Fournisseur
FLUKE-789/E
Marque
Fluke
indication:
numérique
affichage multiple:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Oui
nombre de canaux:
1
indication analogique en barres:
Non
tension 0 mV ... 100 mV:
Non
tension 0 V ... +/- 300 mV:
Non
tension 0 V ... 3 V:
Non
tension 0 V ... 10 V:
Non
tension 0 V ... 15 V:
Non
courant 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, courant:
0,001 mA
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA:
Oui
plus petite résolution, source de courant:
0,001 mA
résistance:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type L:
Non
thermo-élément type U:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément RTD:
Non
thermo-élément RTD PT100:
Non
thermo-élément RTD PT1000:
Non
thermo-élément RTD Ni100:
Non
thermo-élément RTD Ni1000:
Non
groupes de fréquence et d'impulsions:
Non
mesurer la pression:
Non
fonctions rampe et escaliers:
Oui
mesure et génération simultanées:
Non
plus petite résolution, tension alternative:
0,001 mV
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plus petite résolution, tension continue:
0,001 mV
plage de mesure du courant max. CA:
1 A
plus petite résolution, courant alternatif:
1 µA
plage de mesure du courant max. CC:
1 A
plus petite résolution, courant continu:
1 µA
plage de mesure de la résistance max.:
4e+007 Ohm
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
logiciel d'étalonnage:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ProcessMeter Fluke 789 associe les fonctions d´un calibrateur de boucle performant à celles d´un multimètre numérique de niveau de sécurité CAT III 1 000 V et CAT IV 600 V. *Module Fluke IR3000FC requis (non inclus).



