Fluke - FLUKE-805/ES Capteur de vibration externe pour Fluke-805 ou Fluke-805FC - FLUKE-805/ES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - IEPE
plage de mesure de la fréquence d'oscillation - 0...100 Hz
plage de mesure de l'accélération de vibrations (accélération de la pesanteur g) - -7...7
sensibilité du capteur d'accélération des vibrations - 100
type d'alimentation électrique - externe
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969786584
Réf. Sonepar
00131000390
Réf. Fournisseur
FLUKE-805/ES
Marque
Fluke
type d'interface:
IEPE
plage de mesure de la fréquence d'oscillation:
0...100 Hz
plage de mesure de l'accélération de vibrations (accélération de la pesanteur g):
-7...7
sensibilité du capteur d'accélération des vibrations:
100
type d'alimentation électrique:
externe
matériau:
acier inoxydable
type de fixation:
visser
mesure de la température:
Non
vitesse de vibration de l'unité de mesure (RMS):
mm/s et pouce/s
avec évaluation des vibrations de la machine:
Non
température de fonctionnement:
-13...140 °C
classe d’explosion:
sans
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
technique de protection contre les explosions:
autre
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
110.5 mm
hauteur:
83.8 mm
profondeur:
110.5 mm
Les Atouts de l'article:
Capteur de vibrations externe Fluke-805/ES


