Fluke - FLUKE-805 FC/805ES Testeur de vibrations Fluke 805FC+capteur externe Fluke 805ES - FLUKE-805 FC/805 ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
vitesse de vibration de l'unité de mesure (RMS) - mm/s et pouce/s
vitesse de vibration de l'unité de mesure (crête) - mm/s et pouce/s
accélération des vibrations de l'unité de mesure (RMS) - m/s² et g
accélération des vibrations de l'unité de mesure (crête) - m/s² et g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969856379
Réf. Sonepar
00131000624
Réf. Fournisseur
FLUKE-805 FC/805 ES
Réf. Commerciale
Fluke
indice de protection (IP):
IP54
vitesse de vibration de l'unité de mesure (RMS):
mm/s et pouce/s
vitesse de vibration de l'unité de mesure (crête):
mm/s et pouce/s
accélération des vibrations de l'unité de mesure (RMS):
m/s² et g
accélération des vibrations de l'unité de mesure (crête):
m/s² et g
taille de l'écran:
2.75 pouces
affichage rétro-éclairé:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
raccordement USB:
Oui
entrée audio analogique:
Non
raccordement d'entrée:
SMB mâle
mémoire interne:
Oui
capteur IR:
Oui
plage de mesure de la température:
-20...200 °C
avec correction des émissions:
Oui
poids:
1.16 kg
largeur:
161.9 mm
hauteur:
257.2 mm
profondeur:
98.4 mm
hauteur de test de chute:
1 m
avec torche intégrée:
Oui
avec capteur de force de contrôle de mesure:
Oui
avec évaluation de l'état des roulements:
Oui
avec évaluation des vibrations de la machine:
Oui
unité de mesure pour le déplacement des vibrations:
µm et mils
Les Atouts de l'article:
Le Fluke 805 est le testeur à vibrations le plus fiable à la disposition des équipes de maintenance mécanique de premier niveau qui ont besoin de relevés répétables et classés par gravité sur les vibrations globales.