Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - FLUKE-805 FC Testeur de vibrations Fluke 805FC compatible Fluke Connect, - FLUKE-805 FC

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • vitesse de vibration de l'unité de mesure (RMS) - mm/s et pouce/s

  • vitesse de vibration de l'unité de mesure (crête) - mm/s et pouce/s

  • accélération des vibrations de l'unité de mesure (RMS) - m/s² et g

  • accélération des vibrations de l'unité de mesure (crête) - m/s² et g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969726863

Réf. Sonepar

00131000325

Réf. Fournisseur

FLUKE-805 FC

Marque

Fluke

indice de protection (IP):

IP54

vitesse de vibration de l'unité de mesure (RMS):

mm/s et pouce/s

vitesse de vibration de l'unité de mesure (crête):

mm/s et pouce/s

accélération des vibrations de l'unité de mesure (RMS):

m/s² et g

accélération des vibrations de l'unité de mesure (crête):

m/s² et g

taille de l'écran:

2.75 pouces

affichage rétro-éclairé:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

raccordement USB:

Oui

entrée audio analogique:

Non

raccordement d'entrée:

SMB mâle

mémoire interne:

Oui

capteur IR:

Oui

plage de mesure de la température:

-20...200 °C

avec correction des émissions:

Oui

poids:

1.16 kg

largeur:

161.9 mm

hauteur:

257.2 mm

profondeur:

98.4 mm

hauteur de test de chute:

1 m

avec torche intégrée:

Oui

avec capteur de force de contrôle de mesure:

Oui

avec évaluation de l'état des roulements:

Oui

avec évaluation des vibrations de la machine:

Oui

unité de mesure pour le déplacement des vibrations:

µm et mils

Testeur de vibrations Fluke-805. Mesure de l'usure des roulements, la vibration globale et la température. Compatible Fluke Connect.

Les Atouts de l'article:

Méthode fiable, reproductible et précise de vérification des roulements et des vibrations globales. Prenez vos décisions de maintenance en toute confiance.