Fluke - FLUKE-9062 indicateur de sens de rotation de phase et moteur, affichage LED - FLUKE-9062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - LED
affichage des trois phases - Oui
fréquence - 2...400 Hz
tension - 1...400 V
détection sans contact du sens de rotation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969291385
Réf. Sonepar
00131929138
Réf. Fournisseur
FLUKE-9062
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
LED
affichage des trois phases:
Oui
fréquence:
2...400 Hz
tension:
1...400 V
détection sans contact du sens de rotation:
Oui
testeur de sens de rotation de moteur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le Fluke 9062 est un instrument unique associant les performances d'un indicateur de rotation de phase et de moteur aux avantages d'une détection sans contact.