Fluke - FLUKE-922 Débitmètre pour applications Chauffage, Ventilation, Climatisation - FLUKE-922

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-922 Débitmètre pour applications Chauffage, Ventilation, Climatisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mesure des champs électriques - Non

  • mesure des champs électromagnétiques - Non

  • mémoire de valeur mesurée - Oui

  • interface - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969355315

Réf. Sonepar

00131935531

Réf. Fournisseur

FLUKE-922

Marque

Fluke

indication:

numérique

mesure des champs électriques:

Non

mesure des champs électromagnétiques:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure des courants de foudre:

Non

mesure de la vitesse de l'air:

Oui

mesure du son:

Non

mesure du débit volumique:

Oui

mesure de signal RF:

Non

mesure de radiations:

Non

Débitmètre, mesure la pression de l'air (+/-40mbar), la vitesse de l'air (1 à 80 m/s), le débit d'air (0 à 99 999 / 1m3/h), la température (0 à 50°C)

Les Atouts de l'article:

Le Fluke 922 permet de réaliser facilement des mesures du débit de l'air en combinant trois outils : la pression différentielle, le débit et la vitesse de l'air en un appareil résistant unique.