Fluke - FLUKE-A283FC, Pince de courant TRMS sans fil 60 Aac/dc - FLUKE-A283FC/EUR

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure du courant/CC - 0.01...60 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.01...60 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • ouverture de pinces - 34 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112122747

Réf. Sonepar

00131212274

Réf. Fournisseur

FLUKE-A283FC/EUR

Réf. Commerciale

Fluke

plage de mesure du courant/CC:

0.01...60 A

plage de mesure du courant/CA:

0.01...60 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

34 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1000 V

test de continuité:

Non

indice de protection (IP):

IP52

mémoire de valeur mesurée:

Non

Pince ampèremétrique sans fil Fluke a283 FC TRMS CAT III 1 500 V

Les Atouts de l'article:

La pince ampèremétrique sans fil TRMS sans fil a283 FC est conçue pour fonctionner en toute transparence avec le multimètre numérique 283 FC. Elle simplifie le processus de dépannage sans compromettre la sécurité et la fiabilité. Mesurant à la fois le courant alternatif et le courant continu jusqu´à 60 A, l´a283 FC garantit des lectures précises et fiables pour une large gamme d’applications, y compris les installations solaires, les systèmes électriques et les équipements industriels.