Fluke - FLUKE-BT520 Testeur de batteries stationnaires Fluke-BT520, - FLUKE-BT520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
indication - numérique
plus petite résolution, tension alternative - 100 mV
plus petite résolution, tension continue - 1 mV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969727259
Réf. Sonepar
00131000254
Réf. Fournisseur
FLUKE-BT520
Réf. Commerciale
Fluke
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
100 mV
plus petite résolution, tension continue:
1 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
autre
plus petite résolution, courant continu:
autre
affichage rétro-éclairé:
Oui
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
autre
plage de mesure de la fréquence, max.:
0.5 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plus petite résolution, fréquence:
0,1 Hz
affichage multiple:
Oui
plage de mesure de la résistance max.:
0 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Oui
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la température TC:
Non
plus petite résolution, mesure température:
autre
mesure de la capacité:
Non
plus petite résolution, capacité:
autre
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Non
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
version anti-déflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP40
afficheur graphique à barres linéaire:
Non
afficheur graphique à barres logarithmique:
Non
test haute tension pour enroulements de moteur:
Non
alimentation en courant:
Accu/secteur
Les Atouts de l'article:
L'outil de test idéal pour l'entretien, le dépannage et le contrôle de performance de batteries stationnaires individuelles et des groupes de batteries utilisés par les applications de sauvegarde critiques.