Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - FLUKE-BT520ANG Testeur de batteries avec sondes coudées Fluke-BT520ANG - FLUKE-BT520ANG

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • indication - numérique

  • plus petite résolution, tension alternative - 100 mV

  • plus petite résolution, tension continue - 1 mV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969915281

Réf. Sonepar

00131991528

Réf. Fournisseur

FLUKE-BT520ANG

Marque

Fluke

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

100 mV

plus petite résolution, tension continue:

1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

autre

plus petite résolution, courant continu:

autre

affichage rétro-éclairé:

Oui

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

autre

plage de mesure de la fréquence, max.:

0.5 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,1 Hz

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

0 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Oui

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Non

plus petite résolution, mesure température:

autre

mesure de la capacité:

Non

plus petite résolution, capacité:

autre

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Non

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP40

afficheur graphique à barres linéaire:

Non

afficheur graphique à barres logarithmique:

Non

test haute tension pour enroulements de moteur:

Non

alimentation en courant:

Accu/secteur

Testeur de batteries . Mesure la résistance interne, tension DC/AC, courant DC/AC, tension d’ondulation, fréquence. avec sondes Fluke-BT520ANG

Les Atouts de l'article:

L'outil de test idéal pour l'entretien, le dépannage et le contrôle de performance de batteries stationnaires individuelles et des groupes de batteries utilisés par les applications de sauvegarde critiques.