Fluke - FLUKE-CV200 HubLot infrarouge 50 mm, loquet manuel, - FLUKE-CV200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - autre
à charnière - Oui
largeur - 50 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969667067
Réf. Sonepar
00131000025
Réf. Fournisseur
FLUKE-CV200
Réf. Commerciale
Fluke
matériau vitre:
autre
à charnière:
Oui
largeur:
50 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
2 mm
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
4
Hublot infrarouge Diam.50mm, à montage rapide (5min !), IP67 et optique multispectrale quadrabande.
Les Atouts de l'article:
Fenêtre infrarouge Fluke-CV200 50 mm
Les Atouts de l'article:
Fenêtre infrarouge Fluke-CV200 50 mm