Fluke - FLUKE-CV300 HubLot infrarouge 75 mm, loquet manuel - FLUKE-CV300

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-CV300 HubLot infrarouge 75 mm, loquet manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - autre

  • à charnière - Oui

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 75 mm

  • profondeur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969667074

Réf. Sonepar

00131000026

Réf. Fournisseur

FLUKE-CV300

Réf. Commerciale

Fluke

matériau vitre:

autre

à charnière:

Oui

largeur:

75 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

2 mm

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

4

Hublot infrarouge Diam.75mm, à montage rapide (5min !), IP67 et optique multispectrale quadrabande.

Les Atouts de l'article:

Fenêtre infrarouge Fluke-CV300 75 mm