Fluke - FLUKE-CV301 HubLot infrarouge 75 mm, loquet a cle de securite - FLUKE-CV301
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - autre
à charnière - Oui
largeur - 75 mm
hauteur - 75 mm
profondeur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969670562
Réf. Sonepar
00131000039
Réf. Fournisseur
FLUKE-CV301
Marque
Fluke
matériau vitre:
autre
à charnière:
Oui
largeur:
75 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
2 mm
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
4
Hublot infrarouge Diam.75mm, à montage rapide (5min !), IP67 et optique multispectrale quadrabande.
Les Atouts de l'article:
Fenêtre infrarouge Fluke-CV301 75 mm, serrure de porte avec clé de sécurité
Les Atouts de l'article:
Fenêtre infrarouge Fluke-CV301 75 mm, serrure de porte avec clé de sécurité


