Fluke - FLUKE-CV400 HubLot infrarouge 100 mm, loquet manuel - FLUKE-CV400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - autre
à charnière - Oui
largeur - 100 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969667081
Réf. Sonepar
00131000027
Réf. Fournisseur
FLUKE-CV400
Marque
Fluke
matériau vitre:
autre
à charnière:
Oui
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
4 mm
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
4
Hublot infrarouge Diam.100mm, à montage rapide (5min !), IP67 et optique multispectrale quadrabande.
Les Atouts de l'article:
Fenêtre infrarouge Fluke-CV400 100 mm, serrure de porte avec bouton.
Les Atouts de l'article:
Fenêtre infrarouge Fluke-CV400 100 mm, serrure de porte avec bouton.


