Fluke - FLUKE-CV401 HubLot infrarouge 100 mm, loquet a cle de securite - FLUKE-CV401

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-CV401 HubLot infrarouge 100 mm, loquet a cle de securite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - autre

  • à charnière - Oui

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969670579

Réf. Sonepar

00131000040

Réf. Fournisseur

FLUKE-CV401

Marque

Fluke

matériau vitre:

autre

à charnière:

Oui

largeur:

100 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

4 mm

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

4

Hublot infrarouge Diam.100mm, à montage rapide (5min !), IP67 et optique multispectrale quadrabande.

Les Atouts de l'article:

Fenêtre infrarouge Fluke-CV401 100 mm, serrure de porte avec clé de sécurité