Fluke - Fluke-I2500-10 Sonde de courant flexible iFlex 2500 Aac, 10 pouces - FLUKE-I2500-10

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-I2500-10 Sonde de courant flexible iFlex 2500 Aac, 10 pouces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...2500 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • ouverture de pinces - 71 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969559706

Réf. Sonepar

00131955970

Réf. Fournisseur

FLUKE-I2500-10

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

0.1...2500 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

71 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant flexible iFlex 2500 Aac, 10 pouces. Compatible Fluke-37x, Fluke-279FC, FLK-A3001FC. Conforme 600V Cat.IV/1000V Cat.III

Les Atouts de l'article:

FLUKE-I2500-10, SONDE IFLEX 2500A 10PO