Fluke - FLUKE-I400S-EL Sonde de courant i400s-EL pour Fluke 17xx - FLUKE-I400S-EL

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-I400S-EL Sonde de courant i400s-EL pour Fluke 17xx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0...400 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 32 mm

  • mesure de la tension/CA - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969868204

Réf. Sonepar

00131986820

Réf. Fournisseur

FLUKE-I400S-EL

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

0...400 A

type de courant:

AC

ouverture de pinces:

32 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant i400s-EL, 400 A AC compatible avec les analyseurs des séries Fluke 17xx

Les Atouts de l'article:

PINCE DE COURANT FLUKE-I400S-EL,17XX 400A