Fluke - FLUKE-II500/SB140, Pack Caméra acoustique FLUKE-II500 et émetteur FLUKE-SB140 - FLUKE-II500/SB140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique - MEMS
fréquence du signal sonore - 2...52 kHz
portée de détection - 0.5...50 m
longueur - 68 mm
hauteur - 186 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112142264
Réf. Sonepar
00131214226
Réf. Fournisseur
FLUKE-II500/SB140
Marque
Fluke
technique:
MEMS
fréquence du signal sonore:
2...52 kHz
portée de détection:
0.5...50 m
longueur:
68 mm
hauteur:
186 mm
plage de mesure:
5.6...133.1 dB
image visio:
Oui
résolution d'affichage:
1280x800
diagonale de l'écran:
17.8 cm
avec écran tactile:
Oui
enregistrement vidéo:
Oui
fréquence d'image:
25
température ambiante:
-10...45 °C
champ de vue (FOV) horizontal:
44.5 °
champ de vue (FOV) vertical:
44.5 °
avec laser:
Non
avec torche intégrée:
Non
avec laser de mesure de distance:
Non
avec mesure acoustique de la distance:
Oui
nombre de microphones en réseau:
64
compatible Wi-Fi:
Non
interface Bluetooth:
Non
avec fonction mémoire:
Oui
mémoire interne:
Oui
fente à cartes SD:
Non
avec port pour carte mini SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Non
raccordement USB:
Oui
raccordement HDMI:
Non
type de bus:
USB-C
Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Non
bloc d'accus:
Oui
batterie incorporée:
Non
format de pile:
lithium-ion
longévité de batterie max.:
6 h
alimentation externe requise:
Non
tension d'entrée CC:
9...12.6 V
trépied fourni:
Non
classe de protection (IP) de la tête de mesure:
IP40
unité d'affichage de degré de protection (IP):
IP40
largeur:
322 mm


