Fluke - FLUKE MA-C8 - Adaptateur d'alimentation par prise secteur pour Fluke-174X - FLUKE MA-C8

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE MA-C8 - Adaptateur d'alimentation par prise secteur pour Fluke-174X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 250 V

  • entrée de type connecteur - 4 mm

  • sortie de type connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969862073

Réf. Sonepar

00131986207

Réf. Fournisseur

FLUKE MA-C8

Réf. Commerciale

Fluke

type d'adaptateur:

électrique

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

250 V

entrée de type connecteur:

4 mm

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Oui

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension d'entrée max.:

250 V

tension de sortie max.:

250 V

courant d'entrée max.:

2.5 A

courant de sortie max.:

2.5 A

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Adaptateur d'alimentation par prise secteur pour les analyseurs de réseaux électriques de la série Fluke 174X

Les Atouts de l'article:

ADAPTATEUR DE PRISE MURALE