Fluke - Fluke MDA 550 III Analyseur de variateurs de vitesse, 4 canaux, 500 MHz - FLUKE-MDA-550-III

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
moniteur - couleur/numérique
fréquence de bande passante - 500 MHz
nombre de canaux - 4
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0195112021958
Réf. Sonepar
00131202195
Réf. Fournisseur
FLUKE-MDA-550-III
Marque
Fluke
moniteur:
couleur/numérique
fréquence de bande passante:
500 MHz
nombre de canaux:
4
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plus petite sensibilité d'entrée:
2 mV
formation de signaux de référence:
Oui
déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
plage de mesure du courant max. CA:
6000 A
plage de mesure du courant max. CC:
2000 A
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Non
test de continuité/test de diodes:
Non
alimentation en courant:
accu
Les Atouts de l'article:
L´analyseur de variateurs de vitesse Fluke MDA 550 permet de gagner du temps et élimine les contraintes liées à la configuration de mesures complexes, tout en simplifiant le dépannage des variateurs de vitesse.


