Fluke - FLUKE-N4K 3PP42I, Wattmètre de précision large bande AC/DC Norma 3xPP42/IFC2 - FLUKE-N4K 3PP42I

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-N4K 3PP42I, Wattmètre de précision large bande AC/DC Norma 3xPP42/IFC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 3

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 3

  • mesure du courant - mesure de courant directe

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0.3...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969440578

Réf. Sonepar

00131405780

Réf. Fournisseur

FLUKE-N4K 3PP42I

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

3

nombre de canaux d'entrée du courant:

3

mesure du courant:

mesure de courant directe

plage de mesure de la tension/CA direct:

0.3...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

Wattmètre de précision large bande AC/DC Norma4000, triphasé, modules PP42, interfaces IFC2

Les Atouts de l'article:

ANALYSEUR DE PUISSANCE 3 PH N4K AVEC 42/IFC2