Fluke - FLUKE-N5K 3PP50IP, Wattmètre de précision AC/DC Norma 5000, 3xPP50/IFC2/PI1 - FLUKE-N5K 3PP50IP

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-N5K 3PP50IP, Wattmètre de précision AC/DC Norma 5000, 3xPP50/IFC2/PI1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 3

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 3

  • mesure du courant - mesure de courant directe

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0.3...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969440660

Réf. Sonepar

00131406600

Réf. Fournisseur

FLUKE-N5K 3PP50IP

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

3

nombre de canaux d'entrée du courant:

3

mesure du courant:

mesure de courant directe

plage de mesure de la tension/CA direct:

0.3...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

Wattmètre de précision large bande AC/DC Norma5000, triphasé, modules PP50, Interfaces IFC2 et interfaces moteur PI1 (entrées couple et vitesse)

Les Atouts de l'article:

ANALYSEUR DE PUISSANCE 3 PH N5K AVEC 50/IFC2 ET PI1