Fluke - FLUKE-NORMA 6003, Wattmètre de précision portable AC/DC Norma 6000, triphasé - FLUKE-NORMA 6003

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 3

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 3

  • mesure du courant - mesure de courant directe

  • facteur de puissance cos phi - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969918701

Réf. Sonepar

00131991870

Réf. Fournisseur

FLUKE-NORMA 6003

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

3

nombre de canaux d'entrée du courant:

3

mesure du courant:

mesure de courant directe

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

accu

Wattmètre de précision portable AC/DC Fluke Norma 6003, triphasé, large bande AC/DC, 3 entrées tension et 3 entrées courant

Les Atouts de l'article:

Les EnergiMètres de précision portables à large bande Fluke Norma 6000 vous offrent des possibilités inédites pour effectuer des mesures d’alimentation très précises où que vous soyez, au laboratoire aussi bien que sur le terrain. Conçu pour la portabilité, l’EnergiMètre alimenté par batterie Fluke série 6000 est léger et vous affranchit du transport d’analyseurs encombrants, fragiles et coûteux sur le terrain afin d'effectuer des mesures directement au niveau de la charge dans la plupart des environnements. En effectuant directement les mesures au niveau de la charge, vous pouvez découvrir le fonctionnement de l’équipement en conditions réelles, avec les variables du monde réel et pas uniquement celles d’un banc de test ou d’un laboratoire. L’EnergiMètre Fluke 6003 dispose de trois voies de mesure équipées d’une entrée pour la tension et le courant. Il s’avère donc idéal pour les mesures d’alimentation triphasées. L’EnergiMètre Fluke 6004 intègre quatre voies de mesure afin de pouvoir effectuer simultanément des mesures d’alimentation DC et triphasées. Il permet donc de mesurer en temps réel l’efficacité des convertisseurs en conditions réelles. Les modèles Fluke 6003+ et 6004+ permettent tous deux de mesurer des paramètres mécaniques tels que la vitesse et couple (de capteurs de pression distincts) afin de déterminer l’efficacité électrique vers mécanique de la charge en fonction de différents modes opératoires typiques. En utilisant les accessoires de mesure fournis en option, vous pouvez même effectuer des mesures jusqu’à 1 500 V DC et 2 000 A AC+DC sur des conducteurs d’un diamètre pouvant atteindre 52 mm.