Fluke - FLUKE-PVA-1500HE2, Analyseur de performance PV haut-rendement traceur courbe IV - FLUKE-PVA-1500HE2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
type d'alimentation électrique - batterie/secteur
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc) - 20...1500 V
mesure du courant de court-circuit (Isc) - 0...30 A
tension max. catégorie de circuit de mesure - 1500 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112123997
Réf. Sonepar
00131212399
Réf. Fournisseur
FLUKE-PVA-1500HE2
Marque
Fluke
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
type d'alimentation électrique:
batterie/secteur
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc):
20...1500 V
mesure du courant de court-circuit (Isc):
0...30 A
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1500 V
avec affichage:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
compensation de la résistance des cordons de mesure:
manuel
détection de tension externe:
Non
contrôle de polarité:
Non
mesure de défaut à la terre:
Non
mesure d'ensoleillement:
Oui
mesure de la température:
Oui
module de base de données:
Oui
mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp):
Non
mesure de la résistance interne série (Rs):
Oui
mesure du point maximal de puissance (PPM):
Oui
transposition dans conditions standard d'essais (STC):
Oui
transposition à la température nominale des cellules (NOCT):
Oui
enregistrement de la courbe courant-tension:
Oui
méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant:
capacitif
mesure du facteur de remplissage (FF):
Oui
mesure de puissance:
DC
mesure de rendement de l'onduleur:
Non
avec télécommande:
Oui
indice de protection (IP):
autre
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
longueur:
533 mm
largeur:
216 mm
hauteur:
152 mm
poids:
7.3 kg
poids, bloc d'accus inclus:
7.3 kg






