Fluke - FLUKE-PVA-1500T2, Analyseur de performance PV, traceur courbe IV - FLUKE-PVA-1500T2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
type d'alimentation électrique - batterie/secteur
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc) - 0...1500 V
mesure du courant de court-circuit (Isc) - 0...10 A
tension max. catégorie de circuit de mesure - 1500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112124000
Réf. Sonepar
00131212400
Réf. Fournisseur
FLUKE-PVA-1500T2
Marque
Fluke
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
type d'alimentation électrique:
batterie/secteur
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc):
0...1500 V
mesure du courant de court-circuit (Isc):
0...10 A
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1500 V
avec affichage:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
compensation de la résistance des cordons de mesure:
manuel
détection de tension externe:
Non
contrôle de polarité:
Non
mesure de défaut à la terre:
Non
mesure d'ensoleillement:
Oui
mesure de la température:
Oui
module de base de données:
Oui
mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp):
Non
mesure de la résistance interne série (Rs):
Non
mesure du point maximal de puissance (PPM):
Oui
transposition dans conditions standard d'essais (STC):
Oui
transposition à la température nominale des cellules (NOCT):
Oui
enregistrement de la courbe courant-tension:
Oui
méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant:
capacitif
mesure du facteur de remplissage (FF):
Oui
mesure de puissance:
DC
mesure de rendement de l'onduleur:
Non
avec télécommande:
Oui
indice de protection (IP):
autre
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
longueur:
432 mm
largeur:
216 mm
hauteur:
152 mm
poids:
6.6 kg
poids, bloc d'accus inclus:
6.6 kg
Les Atouts de l'article:
L’analyseur Fluke Solmetric PVA-1500T2 est un traceur de courbes I-V de pointe conçu pour tester et analyser les modules solaires photovoltaïques (PV) individuels. Grâce à ses fonctions avancées et à la capacité de mesure de précision, le PVA-1500T2 permet aux professionnels de l'énergie solaire d'évaluer avec précision les performances des modules photovoltaïques. Ce traceur facilite la détection des problèmes tels que l'ombrage, le déséquilibre, la dégradation et d'autres anomalies affectant les performances, pour pouvoir effacer un dépannage et une maintenance rapides. Son interface intuitive et sa conception portable le rendent facile à utiliser sur le terrain et en laboratoire. Le PVA-1500T2 offre des fonctions complètes d'analyse des données et de création de rapports, permettant aux techniciens de prendre des décisions informées pour maximiser l'efficacité et la fiabilité des installations solaires. Construit pour être durable et fiable, le PVA-1500T2 est un outil essentiel pour les professionnels de l'énergie solaire cherchant à optimiser les performances et la longévité des systèmes photovoltaïques individuels.


