Fluke - FLUKE-SOL-DMM87V-KIT, Kit comprenant Fluke-PVA-1500HE2, Fluke-393FC et 87V - FLUKE-SOL-DMM87V-KIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
instrument de mesure de la tension - Oui
instrument de mesure du courant - Oui
instrument de mesure de la température - Oui
appareil d'essai d'isolation - Non
appareil d'essai de résistance de boucle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112124970
Réf. Sonepar
00131212497
Réf. Fournisseur
FLUKE-SOL-DMM87V-KIT
Marque
Fluke
instrument de mesure de la tension:
Oui
instrument de mesure du courant:
Oui
instrument de mesure de la température:
Oui
appareil d'essai d'isolation:
Non
appareil d'essai de résistance de boucle:
Non
instrument de mesure de la résistance:
Oui
appareil d'essai de tension:
Oui
appareil d'essai de continuité:
Oui
appareil d'essai de sens de rotation:
Non
appareil d'essai pour disjoncteur différentiel/RCD:
Non
ensemble d'instruments de mesure pour la formation:
Non
mesure de la pression du gaz:
Non
mesure de la pression de l’air:
Non
analyse des fumées:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce kit d’outils complet comprend le traceur de courbes I-V Fluke Solmetric PVA-1500HE2, la pince de mesure solaire Fluke 393 FC et le multimètre numérique Fluke 87V, offrant une solution complète pour le diagnostic et la maintenance des installations solaires. Le PVA-1500HE2 offre un ensemble de fonctions avancées, notamment le traçage des courbes I-V à haut rendement, qui fournit des données rapides et détaillées sur les performances. Son interface utilisateur intuitive facilite la navigation et l'analyse en temps réel, et permet d'identifier immédiatement les problèmes potentiels. La pince solaire 393 FC du compteur permet de mesurer avec précision le courant et la tension CC, ce qui facilite les tests de performance et le dépannage des panneaux solaires et des onduleurs. En outre, le multimètre numérique 87V fournit des mesures fiables de la tension, du courant, de la résistance et de la capacité CA/CC, essentielles pour vérifier l'intégrité du système et diagnostiquer les pannes électriques. De la mise en service et la maintenance de routine au dépannage et à l'optimisation des performances, ce kit d’outils permet aux professionnels de l'énergie solaire d'assurer facilement l'efficacité et la fiabilité des installations solaires.


