Fluke - FLUKE-T130 Testeur de tension 2 pôles pour VAT selon EN61243-3 affichage LED LCD - FLUKE-T130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED/LCD
plage de mesure de la tension - 6...690 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique/acoustique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
0095969599696
Réf. Sonepar
00131959969
Réf. Fournisseur
FLUKE-T130
Marque
Fluke
affichage de la tension:
LED/LCD
plage de mesure de la tension:
6...690 V
test de continuité:
Oui
type d'essai:
2 pôles
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Oui
détection de la tension sans contact:
Non
longueur:
260 mm
longueur de lame:
16 mm
largeur de lame:
2 mm
charge de base interne:
Oui
charge commutable:
Oui
plage de mesure de la résistance:
0...400 kOhm
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Oui
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Oui
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
Les Atouts de l'article:
Le vérificateur d´absence de tension et de continuité Fluke T130 est doté de boutons ergonomiques, d´un voyant LED rétro-éclairé, ainsi que d´un écran LCD et d´indicateurs sonores et vibrants clairs.


