Fluke - FLUKE-T90 Testeur de tension 2 pôles pour VAT selon EN61243-3, affichage LED - FLUKE-T90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 12...690 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique/acoustique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
0095969599672
Réf. Sonepar
00131959967
Réf. Fournisseur
FLUKE-T90
Marque
Fluke
affichage de la tension:
LED
plage de mesure de la tension:
12...690 V
test de continuité:
Oui
type d'essai:
2 pôles
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Non
longueur:
230 mm
longueur de lame:
16 mm
largeur de lame:
2 mm
charge de base interne:
Oui
charge commutable:
Non
plage de mesure de la résistance:
0...400 kOhm
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Non
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
Les Atouts de l'article:
Le vérificateur d´absence de tension et de continuité compact Fluke T90 vous offre des résultats de tests rapides et adaptés à vos besoins. Des boutons ergonomiques, un design fin, des voyants LED rétro-éclairés et indicateur sonore clair.


