Fluke - FLUKE-TC01A 25HZ, Caméra thermique mobile Android USB-C, 49152 pixels (256x192) - FLUKE-TC01A 25HZ

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 256 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 192 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Non

  • image thermique - Oui

  • image visio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112110324

Réf. Sonepar

00131211032

Réf. Fournisseur

FLUKE-TC01A 25HZ

Réf. Commerciale

Fluke

résolution du capteur (à l'horizontale):

256 px

résolution du capteur (à la verticale):

192 px

image visio/thermique (en même temps):

Non

image thermique:

Oui

image visio:

Non

précision de mesure relative:

2 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

raccordement HDMI:

Non

Ethernet:

Non

avec écran tactile:

Non

enregistrement vidéo:

Non

fréquence d'image:

9

sensibilité thermique à 30°C:

0.05 °C

plage de mesure de la température:

-10...550 °C

gamme d'ondes:

8...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

56 °

champ de vue (FOV) vertical:

42 °

champ de vue instantané (IFOV):

3.81 m rad

autofocus:

Non

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Non

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Non

mémoire interne:

Non

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Non

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Non

température ambiante:

0...40 °C

avec laser:

Non

avec torche intégrée:

Non

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Non

avec alarme électronique:

Non

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Non

alimentation externe requise:

Non

consommation d'énergie:

0.35 W

indice de protection (IP):

IP54

poids:

0.022 kg

Caméra thermique mobile Fluke iSee™ - TC01A pour Android, 25 Hz

Les Atouts de l'article:

La caméra thermique mobile Fluke iSee™ pour smartphones Android est adaptée pour diverses applications grâce à sa large plage de températures, jusqu´à 550 °C (1022 °F), notamment l´inspection des armoires électriques, l´identification des problèmes CVC et l´installation de chauffage au sol. Fluke iSee offre une qualité d´image de qualité professionnelle, comparable aux caméras thermiques haut de gamme, avec une résolution thermique de 256x192 pixels et un enregistrement vidéo fluide à une fréquence d´images de 25 Hz. Et le logiciel offre une analyse complète de la température des points, des lignes et des zones pour des diagnostics précis.