Fluke - FLUKE-TC01A 9HZ, Caméra thermique mobile Android USB-C, 49152 pixels (256x192) - FLUKE-TC01A 9HZ

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 256 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 192 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Non

  • image thermique - Oui

  • image visio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112129005

Réf. Sonepar

00131212900

Réf. Fournisseur

FLUKE-TC01A 9HZ

Marque

Fluke

résolution du capteur (à l'horizontale):

256 px

résolution du capteur (à la verticale):

192 px

image visio/thermique (en même temps):

Non

image thermique:

Oui

image visio:

Non

précision de mesure relative:

2 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

raccordement HDMI:

Non

Ethernet:

Non

avec écran tactile:

Non

enregistrement vidéo:

Non

fréquence d'image:

25

sensibilité thermique à 30°C:

0.05 °C

plage de mesure de la température:

-10...550 °C

gamme d'ondes:

8...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

56 °

champ de vue (FOV) vertical:

42 °

champ de vue instantané (IFOV):

3.81 m rad

autofocus:

Non

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Non

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Non

mémoire interne:

Non

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Non

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Non

température ambiante:

0...40 °C

avec laser:

Non

avec torche intégrée:

Non

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Non

avec alarme électronique:

Non

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Non

alimentation externe requise:

Non

consommation d'énergie:

0.35 W

indice de protection (IP):

IP54

poids:

0.022 kg

Caméra thermique mobile Fluke iSee™ - TC01A pour Android, 9 Hz

Les Atouts de l'article:

La caméra thermique mobile Fluke iSee™ pour smartphones Android est adaptée pour diverses applications grâce à sa large plage de températures, jusqu´à 550 °C (1022 °F), notamment l´inspection des armoires électriques, l´identification des problèmes CVC et l´installation de chauffage au sol. Fluke iSee offre une qualité d´image de qualité professionnelle, comparable aux caméras thermiques haut de gamme, avec une résolution thermique de 256x192 pixels. Et le logiciel offre une analyse complète de la température des points, des lignes et des zones pour des diagnostics précis.