Fluke - FLUKE-TC01B 25HZ, Caméra thermique mobile iOs Lightning, 49152 pixels (256x192) - FLUKE-TC01B 25HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution du capteur (à l'horizontale) - 256 px
résolution du capteur (à la verticale) - 192 px
image visio/thermique (en même temps) - Non
image thermique - Oui
image visio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112121580
Réf. Sonepar
00131212158
Réf. Fournisseur
FLUKE-TC01B 25HZ
Marque
Fluke
résolution du capteur (à l'horizontale):
256 px
résolution du capteur (à la verticale):
192 px
image visio/thermique (en même temps):
Non
image thermique:
Oui
image visio:
Non
précision de mesure relative:
2 %
carte mémoire CompactFlash:
Non
carte CompactFlash II:
Non
raccordement USB:
Oui
interface Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
raccordement HDMI:
Non
Ethernet:
Non
avec écran tactile:
Non
enregistrement vidéo:
Non
fréquence d'image:
25
sensibilité thermique à 30°C:
0.05 °C
plage de mesure de la température:
-20...550 °C
gamme d'ondes:
8...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
56 °
champ de vue (FOV) vertical:
42 °
champ de vue instantané (IFOV):
3.81 m rad
autofocus:
Non
concentration de focus:
Non
avec réduction du bruit numérique:
Non
augmentation de la taille d'image:
Non
avec fonction mémoire:
Non
mémoire interne:
Non
fente à cartes SD:
Non
avec port pour carte mini SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Non
sortie vidéo analogique:
Non
Ethernet gigabit:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
connexion FireWire (IEEE1394):
Non
refroidissement du capteur:
Non
température ambiante:
0...40 °C
avec laser:
Non
avec torche intégrée:
Non
trépied fourni:
Non
supporte des lentilles optionnelles:
Non
avec alarme électronique:
Non
avec capteur d’humidité:
Non
avec laser de mesure de distance:
Non
alimentation externe requise:
Non
consommation d'énergie:
0.2 W
indice de protection (IP):
IP56
poids:
0.022 kg
Les Atouts de l'article:
La caméra thermique mobile Fluke iSee™ pour smartphones iOS est adaptée pour diverses applications grâce à sa large plage de températures, jusqu´à 550 °C (1022 °F), notamment l´inspection des armoires électriques, l´identification des problèmes CVC et l´installation de chauffage au sol. Fluke iSee offre une qualité d´image de qualité professionnelle, comparable aux caméras thermiques haut de gamme, avec une résolution thermique de 256x192 pixels et un enregistrement vidéo fluide à une fréquence d´images de 25 Hz. Et le logiciel offre une analyse complète de la température des points, des lignes et des zones pour des diagnostics précis.


