Fluke - FLUKE-VR1710 enregistreur de la qualité de tension, monophasé - FLUKE-VR1710

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-VR1710 enregistreur de la qualité de tension, monophasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - sans

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 4

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 70...300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969416559

Réf. Sonepar

00131941655

Réf. Fournisseur

FLUKE-VR1710

Marque

Fluke

indication:

sans

nombre de canaux d'entrée de la tension:

4

nombre de canaux d'entrée du courant:

4

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

70...300 V

mesure d'harmoniques:

Non

facteur de puissance cos phi:

Non

puissance effective:

Non

puissance réactive:

Non

puissance apparente:

Non

angle de phase (cos phi):

Non

puissance/travail:

Non

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

Enregistreur de la qualité de tension, monophasé. Se connecte dans une prise Euro-Plug

Les Atouts de l'article:

FlukeVR1710 est un enregistreur de la qualité de tension monophasée enfichable pour la détection et l’enregistrement des problèmes de qualité de tension. Il permet d’intervenir immédiatement et de réduire les temps d’arrêt.